河村電器産業
ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX
材質
鋼板(SPHC)
表面処理
溶融亜鉛-錫合金メッキ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
195
290
390
490
590
690
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52290927
PMX20
金具2個、取付ボルト4本
2
195
150
-
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52290945
PMX30
金具2個、取付ボルト4本
3
290
250
-
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52290963
PMX40
金具2個、取付ボルト8本
3
390
350
-
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52290988
PMX50
金具2個、取付ボルト8本
3
490
450
300
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291006
PMX60
金具2個、取付ボルト8本
4
590
550
400
¥
14,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291024
PMX70
金具2個、取付ボルト8本
5
690
650
500
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください