配線覆いたて VP9・VP9D

配線覆いたて VP9・VP9D - 河村電器産業配線覆いたて VP9・VP9D - 河村電器産業配線覆いたて VP9・VP9D - 河村電器産業配線覆いたて VP9・VP9D - 河村電器産業配線覆いたて VP9・VP9D - 河村電器産業配線覆いたて VP9・VP9D - 河村電器産業
表面処理電気亜鉛メッキ内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法A(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合
セット内容
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52295118VP9-1鋼板(SPHC)-蝶番回転式オオイタテ4個、受側オオイタテ4個、取付ネジA、ツマミ:各4個、取付ネジB:16個0.364
7,630
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
52295136VP9-2鋼板(SPHC)-蝶番回転式オオイタテ4個、受側オオイタテ4個、取付ネジA、ツマミ:各4個、取付ネジB:16個0.385.5
8,170
6,598
7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
52295145VP9-3鋼板(SPHC)-蝶番回転式オオイタテ4個、受側オオイタテ4個、取付ネジA、ツマミ:各4個、取付ネジB:16個0.3103
8,420
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
52295163VP9-4鋼板(SPHC)-蝶番回転式オオイタテ4個、受側オオイタテ4個、取付ネジA、ツマミ:各4個、取付ネジB:16個0.3120
9,000
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
52301786VP9D-104L亜鉛合金左開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個2.3104
7,060
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301804VP9D-104R亜鉛合金右開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個2.3104
7,060
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
52301813VP9D-125L亜鉛合金左開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個2.4125
7,750
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
52301822VP9D-125R亜鉛合金右開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個2.4125
7,750
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
52301856VP9D-133L亜鉛合金左開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個2.5133
8,220
6,588
7,247(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301865VP9D-133R亜鉛合金右開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個2.5133
8,220
6,588
7,247(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301892VP9D-64L亜鉛合金左開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個264
5,660
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
52301917VP9D-64R亜鉛合金右開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個264
5,660
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301926VP9D-84L亜鉛合金左開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個2.184
6,340
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301953VP9D-84R亜鉛合金右開き用オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個2.184
6,340
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52304692VP9-10鋼板(SPHC)、亜鉛合金-オオイタテ×4、蝶番(上下セット)1組、ツマミ受け金具×2、蝶番ピン×2、ツマミ類、ツマミ2組0.6203
6,450
5,298
5,828(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304726VP9-8鋼板(SPHC)、亜鉛合金-オオイタテ×4、蝶番(上下セット)1組、ツマミ受け金具×2、蝶番ピン×2、ツマミ類、ツマミ2組0.6133
4,900
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304735VP9-9鋼板(SPHC)、亜鉛合金-オオイタテ×4、蝶番(上下セット)1組、ツマミ受け金具×2、蝶番ピン×2、ツマミ類、ツマミ2組0.6153
5,660
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする