ファン付ルーバー FLK

ファン付ルーバー FLK - 河村電器産業ファン付ルーバー FLK - 河村電器産業
セット内容ルーバー、フード各1個、コード1m内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52295933FLK100-1ベージュ(マンセル5Y7/1近似)2100100-
11,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52295958FLK100-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)2100100-
11,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52295976FLK100-2ベージュ(マンセル5Y7/1近似)2200100-
11,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52295994FLK100-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)2200100-
11,200
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296012FLK120-1ベージュ(マンセル5Y7/1近似)2100120-
11,800
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296037FLK120-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)2100120-
11,800
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296055FLK120-2ベージュ(マンセル5Y7/1近似)2200120-
11,800
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296064FLK120-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)2200120-
11,800
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296082FLK150-1ベージュ(マンセル5Y7/1近似)2100150-
13,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296107FLK150-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)2100150-
13,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296134FLK150-2ベージュ(マンセル5Y7/1近似)2200150-
13,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296152FLK150-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)2200150-
13,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296177FLK200-1ベージュ(マンセル5Y7/1近似)3100200185
21,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296186FLK200-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)3100200185
21,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296213FLK200-2ベージュ(マンセル5Y7/1近似)3200200185
21,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296238FLK200-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)3200200185
21,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296256FLK250-1ベージュ(マンセル5Y7/1近似)3100250202
24,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296274FLK250-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)3100250202
24,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296283FLK250-2ベージュ(マンセル5Y7/1近似)3200250202
24,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52296308FLK250-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)3200250202
24,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする