河村電器産業
角丸ルーバー LKP
材質
(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
セット内容
ルーバー2個
質量(kg)
0.5
適合板厚(mm)
1.2~3.2
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
寸法A(mm)
75
90
105
寸法B(mm)
75
90
105
寸法C(mm)
36.0
36.5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52296712
LKP105
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
105
89
105
36.5
¥
7,010
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296746
LKP105F
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
105
89
105
36.5
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296755
LKP105FK
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
105
89
105
36.5
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296773
LKP105K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
105
89
105
36.5
¥
7,010
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296782
LKP75
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
75
64
75
36.0
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296816
LKP75F
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
75
64
75
36.0
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296825
LKP75FK
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
75
64
75
36.0
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296843
LKP75K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
75
64
75
36.0
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296868
LKP90
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
90
76
90
36.5
¥
5,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296886
LKP90F
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
90
76
90
36.5
¥
6,660
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296904
LKP90FK
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
90
76
90
36.5
¥
6,660
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52296922
LKP90K
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
90
76
90
36.5
¥
5,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください