曜日別特売

ファン付フィルターユニット FFY

ファン付フィルターユニット FFY - 河村電器産業ファン付フィルターユニット FFY - 河村電器産業
材質鋼板(SPHC)付属品コード1m適合板厚(mm)1.2~2.3内容量1個
全48種類を絞り込む
定格電圧(V)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52298453FFY1451-1ベージュ(マンセル5Y7/1)0.62100145125
9,650
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298478FFY1451-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.62100145125
9,650
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298496FFY1451-2ベージュ(マンセル5Y7/1)0.62200145125
9,650
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298514FFY1451-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.62200145125
9,650
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298532FFY1452-1ベージュ(マンセル5Y7/1)1.12100145125
20,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298557FFY1452-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.12100145125
20,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298575FFY1452-2ベージュ(マンセル5Y7/1)1.12200145125
20,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298593FFY1452-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.12200145125
20,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298618FFY1453-1ベージュ(マンセル5Y7/1)1.62100145125
28,100
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298636FFY1453-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.62100145125
28,100
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298654FFY1453-2ベージュ(マンセル5Y7/1)1.62200145125
28,100
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298672FFY1453-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.62200145125
28,100
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298697FFY1551-1ベージュ(マンセル5Y7/1)0.7100155135
10,600
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298715FFY1551-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.7100155135
10,600
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298733FFY1551-2ベージュ(マンセル5Y7/1)0.7200155135
10,600
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298758FFY1551-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)0.7200155135
10,600
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298776FFY1552-1ベージュ(マンセル5Y7/1)1.27100155135
22,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298785FFY1552-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.27100155135
22,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298812FFY1552-2ベージュ(マンセル5Y7/1)1.27200155135
22,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298837FFY1552-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.27200155135
22,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298855FFY1553-1ベージュ(マンセル5Y7/1)1.83100155135
30,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298873FFY1553-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.83100155135
30,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298898FFY1553-2ベージュ(マンセル5Y7/1)1.83200155135
30,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298916FFY1553-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.83200155135
30,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298934FFY1801-1ベージュ(マンセル5Y7/1)1.09100180160
11,100
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298943FFY1801-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.09100180160
11,100
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298986FFY1801-2ベージュ(マンセル5Y7/1)1.09200180160
11,100
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52298995FFY1801-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.09200180160
11,100
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299108FFY1802-1ベージュ(マンセル5Y7/1)2.05100180160
23,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
52299126FFY1802-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)2.05100180160
23,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299144FFY1802-2ベージュ(マンセル5Y7/1)2.05200180160
23,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299162FFY1802-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)2.05200180160
23,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299275FFY1803-1ベージュ(マンセル5Y7/1)3100180160
32,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299293FFY1803-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3100180160
32,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299318FFY1803-2ベージュ(マンセル5Y7/1)3200180160
32,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299336FFY1803-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3200180160
32,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299424FFY2301-1ベージュ(マンセル5Y7/1)1.71100230210
24,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299442FFY2301-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.71100230210
24,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299476FFY2301-2ベージュ(マンセル5Y7/1)1.71200230210
24,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299494FFY2301-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.71200230210
24,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299512FFY2302-1ベージュ(マンセル5Y7/1)3.25100230210
44,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299528FFY2302-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3.25100230210
44,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299537FFY2302-2ベージュ(マンセル5Y7/1)3.25200230210
44,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299555FFY2302-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3.25200230210
44,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299573FFY2303-1ベージュ(マンセル5Y7/1)4.9100230210
64,600
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299598FFY2303-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)4.9100230210
64,600
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299616FFY2303-2ベージュ(マンセル5Y7/1)4.9200230210
64,600
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299634FFY2303-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)4.9200230210
64,600
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする