曜日別特売

ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L

ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L - 河村電器産業ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L - 河村電器産業
材質鋼板(SPHC)付属品コード1m寸法A(mm)180適合板厚(mm)1.2~2.3寸法D(mm)160寸法C(mm)74.2内容量1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
寸法B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52299022FFY1801L-1ベージュ(マンセル5Y7/1)1.09100160180
11,700
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299047FFY1801L-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.09100160180
11,700
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299065FFY1801L-2ベージュ(マンセル5Y7/1)1.09200160180
11,700
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299083FFY1801L-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)1.09200160180
11,700
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299178FFY1802L-1ベージュ(マンセル5Y7/1)2.05100285305
23,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299205FFY1802L-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)2.05100285305
23,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299232FFY1802L-2ベージュ(マンセル5Y7/1)2.05200285305
23,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299257FFY1802L-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)2.05200285305
23,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299354FFY1803L-1ベージュ(マンセル5Y7/1)3100410430
32,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299372FFY1803L-1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3100410430
32,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299397FFY1803L-2ベージュ(マンセル5Y7/1)3200410430
32,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52299406FFY1803L-2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3200410430
32,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする