フィルターユニット FY

フィルターユニット FY - 河村電器産業フィルターユニット FY - 河村電器産業
材質鋼板(SPHC)適合板厚(mm)t1.2~2.3設置場所屋内用内容量1個
全24種類を絞り込む
寸法B(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52299652FY1451ベージュ(マンセル5Y7/1)0.26145125145
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299677FY1451Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.26145125145
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299695FY1452ベージュ(マンセル5Y7/1)0.42145210230
7,630
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299713FY1452Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.42145210230
7,630
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299738FY1453ベージュ(マンセル5Y7/1)0.57145295315
9,510
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299765FY1453Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.57145295315
9,510
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299783FY1551ベージュ(マンセル5Y7/1)0.3155135155
3,460
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299808FY1551Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.3155135155
3,460
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299835FY1552ベージュ(マンセル5Y7/1)0.49155230250
9,420
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299853FY1552Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.49155230250
9,420
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299862FY1553ベージュ(マンセル5Y7/1)0.67155325345
11,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299887FY1553Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.67155325345
11,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299905FY1801ベージュ(マンセル5Y7/1)0.41180160180
3,590
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299932FY1801Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.41180160180
3,590
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299966FY1802ベージュ(マンセル5Y7/1)0.69180285305
11,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52299984FY1802Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.69180285305
11,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52300002FY1803ベージュ(マンセル5Y7/1)0.97180285430
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52300018FY1803Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.97180285430
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52300045FY2301ベージュ(マンセル5Y7/1)0.61230190210
8,940
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52300054FY2301Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.61230190210
8,940
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52300072FY2302ベージュ(マンセル5Y7/1)1.05230345365
12,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52300106FY2302Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)1.05230345365
12,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52300115FY2303ベージュ(マンセル5Y7/1)1.5230500520
16,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52300124FY2303Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)1.5230500520
16,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする