河村電器産業
ベース取付レール XR
セット内容
レール2本、取付ネジ4個
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャビネット寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52302005
XR1000
2
1000
34
850
880
900
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302023
XR1100
2.2
1100
38
950
980
1000
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302048
XR1200
2.4
1200
42
1050
1080
1100
¥
9,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302057
XR400
0.8
400
10
250
280
300
¥
4,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302093
XR500
1
500
14
350
380
400
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302102
XR600
1.2
600
18
450
480
500
¥
5,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302127
XR700
1.4
700
22
550
580
600
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302145
XR800
1.6
800
26
650
680
700
¥
6,820
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52302172
XR900
1.8
900
30
750
780
800
¥
7,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください