河村電器産業
拡張バー CUK
材質
銅
セット内容
R,S,T用 各5本
表面処理
スズメッキ
内容量
1個
注意
※ブレーカと端子台の接続以外はご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52303895
CUK100
100Aブレーカ用
0.3
¥
13,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52303913
CUK225
225Aブレーカ用
1
¥
17,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください