曜日別特売

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS - 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS - 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS - 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS - 河村電器産業
(1件のレビュー)
仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
定格電流(A)
接続方式
接続可能電線(mm2)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52304227ZS53-50TLA-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個50線押え端子(M5)2230
17,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304272ZS53-50TLA-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個50線押え端子(M5)2230
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304315ZS53-50TLA-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個50線押え端子(M5)2230
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304342ZS53-50TLA100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個50線押え端子(M5)22100
17,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304394ZS53-50TLA-100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個50線押え端子(M5)22100
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304753ZS53-50TLA-100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個50線押え端子(M5)22100
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308926ZS53-40TLA-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個40線押え端子(M5)2230
17,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308935ZS53-40TLA-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個40線押え端子(M5)2230
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308962ZS53-40TLA-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個40線押え端子(M5)2230
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308996ZS53-40TLA100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個40線押え端子(M5)22100
17,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309014ZS53-40TLA-100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個40線押え端子(M5)22100
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309513ZS53-40TLA-100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個40線押え端子(M5)22100
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309662ZS53-30TLA-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個30線押え端子(M5)2230
17,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309687ZS53-30TLA-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個30線押え端子(M5)2230
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309705ZS53-30TLA-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個30線押え端子(M5)2230
15,800
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
52309976ZS53-30TLA100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個30線押え端子(M5)22100
17,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309994ZS53-30TLA-100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個30線押え端子(M5)22100
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310012ZS53-30TLA-100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個30線押え端子(M5)22100
15,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52318464ZS103-75TLA30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個75圧着端子(M8)6030
29,800
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52318498ZS103-75TLA-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個75圧着端子(M8)6030
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52318525ZS103-75TLA-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個75圧着端子(M8)6030
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52318568ZS103-75TLA100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個75圧着端子(M8)60100
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52318604ZS103-75TLA100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個75圧着端子(M8)60100
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52318945ZS103-60TLA30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個60圧着端子(M8)6030
29,800
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52318972ZS103-60TLA-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個60圧着端子(M8)6030
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319024ZS103-60TLA-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個60圧着端子(M8)6030
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319058ZS103-60TLA100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個60圧着端子(M8)60100
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319085ZS103-60TLA100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個60圧着端子(M8)60100
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319137ZS103-60TA100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個60圧着端子(M8)60100
29,800
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319408ZS103-100TLA30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個100圧着端子(M8)6030
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319435ZS103-100TLA30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個100圧着端子(M8)6030
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319478ZS103-100TA30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個100圧着端子(M8)6030
29,800
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319505ZS103-100TA100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個100圧着端子(M8)60100
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319548ZS103-100TA100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個100圧着端子(M8)60100
28,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52319584ZS103-100T100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個100圧着端子(M8)60100
29,800
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52737274ZS103-60TLA-30端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個60圧着端子(M8)6030
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737308ZS103-75TLA-30端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個75圧着端子(M8)6030
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52737344ZS53-30TLA-100端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個30線押え端子(M5)22100
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737353ZS53-30TLA-30端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個30線押え端子(M5)2230
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737387ZS53-40TLA-100端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個40線押え端子(M5)22100
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737396ZS53-40TLA-30端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個40線押え端子(M5)2230
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737423ZS53-50TLA-100端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個50線押え端子(M5)22100
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737432ZS53-50TLA-30端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個50線押え端子(M5)2230
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737448ZS103-100TLA100端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個100圧着端子(M8)60100
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737457ZS103-100TLA-30端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個100圧着端子(M8)6030
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737466ZS103-60TLA-100端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個60圧着端子(M8)60100
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737475ZS103-75TLA-100端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個75圧着端子(M8)60100
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52737432
2021-11-10
用途: 配電盤内蔵機器との交換作業
ホンダテクニカルサービス

規格が変わり、ネジ位置が変更され、奥行きも大きくなりました。交換は完了しましたが、配電盤の前パネルの改造が必要です。旧規格との寸法の違いを説明書として加えていただくと大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする