曜日別特売

避雷器 LGSS・LGSA

避雷器 LGSS・LGSA - 河村電器産業避雷器 LGSS・LGSA - 河村電器産業避雷器 LGSS・LGSA - 河村電器産業
(1件のレビュー)

雷から付加機器を守り、分岐スペースへの取り付けが可能

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
種別
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52304656LGSS-103AJ単相2線式 AC200V 単相3線式 AC100/200Vスマートホーム分電盤用、交換報知出力付70×40×500.3-
11,4007,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52304674LGSS-103J単相2線式 AC200V 単相3線式 AC100/200Vスマートホーム分電盤用70×20×500.3-
9,1105,998
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
残り2点です
52314413LGSA-103AJ単相3線式 AC200Venステーション用避雷器、交換報知出力付95×65×200.2-
11,4007,998
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
52314422LGSA-103J単相3線式 AC200Venステーション用避雷器95×65×200.2-
9,1106,698
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52598988NFK-2LAJLGSS-103AJ-125×90×671.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52304674
2021-02-23
用途: 家庭用
建設業・工事業

これまで、家電製品の避雷対策はホームセンターに売ってある避雷機能付きのコンセントタップをいくつも使用してきましたが、いつも性能に不安を感じていました。自宅の分電盤のメーカーが河村電器と知り、ホームページを見ていた時に本商品を知り、購入・取り付けをしました。今は家電製品毎に避雷機能付きのコンセントタップは使用せず、分電盤で家庭内を一括対策出来るので、とても良いですし、電器メーカーの商品ですので、安心感もあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする