曜日別特売

漏電ブレーカ ZS

漏電ブレーカ ZS - 河村電器産業漏電ブレーカ ZS - 河村電器産業漏電ブレーカ ZS - 河村電器産業漏電ブレーカ ZS - 河村電器産業漏電ブレーカ ZS - 河村電器産業漏電ブレーカ ZS - 河村電器産業

50AF・100AF同サイズZS型

動作時間(s)0.1以内内容量1個
全147種類を絞り込む
定格電流(A)
147種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
定格電圧(V)
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52304796ZS53-50-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304814ZS53-50-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308838ZS53-50-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308856ZS53-50-100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308883ZS53-50-100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52308908ZS53-50-100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309538ZS53-40-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309556ZS53-40-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309574ZS53-40-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309608ZS53-40-100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309626ZS53-40-100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309644ZS53-40-100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310037ZS53-30-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310046ZS53-30-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310073ZS53-30-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310082ZS53-30-15XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310116ZS53-30-15X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310134ZS53-30-15L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310152ZS53-30-100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310168ZS53-30-100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310195ZS53-30-100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52310204ZS53-20-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6820
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52312943ZS53-20-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6820
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52312952ZS53-20-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6820
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52312986ZS53-20-15XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6820
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313004ZS53-20-15X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6820
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313038ZS53-20-15L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6820
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313056ZS53-15-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6815
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313074ZS53-15-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6815
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313092ZS53-15-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6815
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313117ZS53-15-15XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6815
15,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313135ZS53-15-15X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6815
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313153ZS53-15-15L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6815
14,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313178ZS52-50-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
14,700
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313196ZS52-50-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313214ZS52-50-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313248ZS52-50-100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
14,700
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313257ZS52-50-100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313275ZS52-50-100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6850
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313293ZS52-40-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
14,700
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313302ZS52-40-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313896ZS52-40-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313905ZS52-40-100XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
14,700
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313932ZS52-40-100X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52313984ZS52-40-100L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6840
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314002ZS52-30-30XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
14,700
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314018ZS52-30-30X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314063ZS52-30-30L端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314928ZS52-30-15XL端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
14,700
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314946ZS52-30-15X端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個0.85AC100-20075×130×6830
13,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする