曜日別特売

照明パネル SMP

照明パネル SMP - 河村電器産業照明パネル SMP - 河村電器産業

自立キャビネット用ドアスイッチ付

セット内容蛍光灯ドアスイッチ、中継端子、金具1本(取付ネジ付)内容量1個
全8種類を絞り込む
質量(kg)
適合
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52305925SMP5-100-101.2蛍光灯50Hz、AC100V、10W
13,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52305943SMP5-100-201.9蛍光灯50Hz、AC100V、20W
13,900
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52305968SMP5-200-101.6蛍光灯50Hz、AC200V、10W
16,100
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52305986SMP5-200-201.9蛍光灯50Hz、AC200V、20W
17,300
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52306004SMP6-100-101.2蛍光灯60Hz、AC100V、10W
13,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
52306022SMP6-100-201.9蛍光灯60Hz、AC100V、20W
13,900
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52306047SMP6-200-101.6蛍光灯60Hz、AC200V、10W
16,100
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52306065SMP6-200-201.9蛍光灯60Hz、AC200V、20W
17,300
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする