曜日別特売

高IPルーバー LH・LHF

高IPルーバー LH・LHF - 河村電器産業高IPルーバー LH・LHF - 河村電器産業
材質AES樹脂ベージュ(マンセル5Y7/1近似)適合板厚(mm)1.2~4.5寸法D(mm)27寸法B(mm)4フィルター有り保護等級IP55内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52309784LH100ルーバー1個0.17510034
4,770
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52309802LH120ルーバー1個0.2111634
5,690
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52309827LH150ルーバー1個0.314834
6,220
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52309845LHF100ルーバー、アンド、コード各1個0.4610067
14,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52309863LHF120ルーバー、アンド、コード各1個0.5511667
15,600
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52309897LHF150ルーバー、アンド、コード各1個0.7114867
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする