河村電器産業
ステンレス製盤取付金具 SKM
材質
ステンレス
セット内容
金具4個、取付ボルト付
板厚(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52310335
SKM1
0.8
キャビネット裏面に取付
¥
7,560
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52310353
SKM2
0.9
キャビネット側面に取付
¥
9,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください