河村電器産業
L型固定金具 KGL
材質
鋼板(SPCH)
セット内容
金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本
寸法(mm)
80×50×50
質量(kg)
0.7
表面処理
電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
板厚(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313948
KGL50-80
¥4,220
¥
3,288
¥3,617
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください