スリット付台板

スリット付台板 - 河村電器産業スリット付台板 - 河村電器産業スリット付台板 - 河村電器産業スリット付台板 - 河村電器産業スリット付台板 - 河村電器産業スリット付台板 - 河村電器産業

放熱用のスリット付き台板

セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
塗装色
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52315086RP15-27LSB4493270N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-25
7,750
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315095RP15-30AVSB450-300N-1(サテン)適用L型レール:RP965-27AV
7,950
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315113RP15-30AVSS450-300N-8(サテン)適用L型レール:RP965-27AV
7,950
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315156RP15-30LSB4493300N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-28
7,950
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
52315183RP15-32LSB4494320N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-30
8,380
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
52315192RP15-35AVSB450-350N-1(サテン)適用L型レール:RP965-32AV
8,690
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315226RP15-35AVSS450-350N-8(サテン)適用L型レール:RP965-32AV
8,690
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315262RP15-35LSB4494350N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-33
8,690
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52315287RP15-40AVSB450-400N-1(サテン)適用L型レール:RP965-37AV
9,100
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315305RP15-40AVSS450-400N-8(サテン)適用L型レール:RP965-37AV
9,100
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315348RP15-40LSB4494400N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-38
9,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
52315366RP15-43LSB4495430N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-41
9,450
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315384RP15-50AVSB450-500N-1(サテン)適用L型レール:RP965-47AV
10,500
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315393RP15-50AVSS450-500N-8(サテン)適用L型レール:RP965-47AV
10,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
52315436RP15-50LSB4495500N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-48
10,500
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
52315472RP15-57AVSB450-575N-1(サテン)適用L型レール:RP965-55AV
12,000
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52315497RP15-57AVSS450-575N-8(サテン)適用L型レール:RP965-55AV
12,000
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
52315533RP15-58LSB4496580N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-56
12,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52315594RP15-70LSB4497700N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-68
14,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52315637RP15-80LSB4498800N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-78
16,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52328438RPG15-58LSB4496580N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITS、CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT/適応L型レール:RPG965-56
12,000
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
52328456RPG15-64LSB4496640N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITS、CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT/適応L型レール:RPG965-62
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52335027RPK15-48LSB4495480N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITS、CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT/適応L型レール:RPK965-46
10,500
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335045RPK15-53LSB4496530N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITS、CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT/適応L型レール:RPK965-51
10,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
52335063RPK15-69LSB4497690N-1(3分ツヤ)適応タイプ:ITS、CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT/適応L型レール:RPK965-67
15,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする