曜日別特売

マウス台付スライド式台板

マウス台付スライド式台板 - 河村電器産業マウス台付スライド式台板 - 河村電器産業マウス台付スライド式台板 - 河村電器産業マウス台付スライド式台板 - 河村電器産業

マウス操作台付の台板

セット内容マウス台付スライド式台板:1枚、スライドレール:2本、スライド取付板:1組、取付ねじ:1式材質鋼板高さ(mm)56寸法W(mm)429板厚(mm)1.6塗装色N-1(3分ツヤ)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形式
寸法D(mm)
スライド寸法(mm)
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52316014RP16-472MPB6.1(スライド)2段式405-適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SMCKT、CORT、SRB、SRO、SROV/適応ラック奥行D700
28,600
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316145RP16-473MPB6.9(スライド)3段式405-適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SMCKT、CORT、SRB、SRO、SROV/適応ラック奥行D700
49,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52316312RP16-582MPB7.1(スライド)2段式505-適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SMCKT、CORT、SRB、SRO、SROV/適応ラック奥行D800
29,300
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316477RP16-583MPB7.9(スライド)3段式505-適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SMCKT、CORT、SRB、SRO、SROV/適応ラック奥行D800
49,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316522RP16-592MPB7.1(スライド)2段式505-適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SMCKT、CORT、SRB、SRO、SROV/適応ラック奥行D900、D1000、D1100
30,500
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316565RP16-593MPB7.9(スライド)3段式505-適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SMCKT、CORT、SRB、SRO、SROV/適応ラック奥行D900、D1000、D1100
50,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52328483RPG16-512MB7.3(スライド)2段式505330適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
34,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328508RPG16-513MB8.1(スライド)3段式505480適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
56,900
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328535RPG16-592MB7.1(スライド)2段式505330適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
33,600
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328553RPG16-593MB7.9(スライド)3段式505480適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
56,000
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335097RPK16-472MB6.9(スライド)2段式405305適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
31,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335115RPK16-473MB7.7(スライド)3段式405429適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
54,200
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335142RPK16-522MB7.4(スライド)2段式505330適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
33,600
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335167RPK16-523MB8.2(スライド)3段式505480適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
57,800
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335194RPK16-582MB7(スライド)2段式505330適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
32,300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335212RPK16-583MB7.8(スライド)3段式505480適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
54,800
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする