スリット付重量スライド式台板

スリット付重量スライド式台板 - 河村電器産業スリット付重量スライド式台板 - 河村電器産業

スリット付の重量スライド式台板

セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板幅(mm)483許容荷重(kg)100高さ(mm)43表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:2.3塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ)材質(レール)鋼板内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
スライド寸法(mm)
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52316163RP16-573LHB-S13505406適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SCRVT、DGT、DET、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応テック奥行:D700
66,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316574RP16-683LHB-S13.5605406適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SCRVT、DGT、DET、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応テック奥行:D800
71,100
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52316592RP16-793LHB-S14705508適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SCRVT、DGT、DET、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応テック奥行:D900、D1000、D1100
74,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする