河村電器産業
ケージナット用取付ねじ
ケージナットを使用した際の機器固定ネジ
セット内容
バインドねじ、ナイロンワッシャー
材質
鋼
寸法L(mm)
15
表面処理
メッキ
適応
適応タイプ:全品種
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52317396
RP71-5-15S
1セット(50個)
0.2
M5
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
52317414
RP71-6-15S
1個
0.3
M6
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください