河村電器産業
キャスター
材質(車輪)
ナイロン
表面処理
メッキ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
質量(kg)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52317493
RP72-06
1セット(2個)
取付ねじ
キャスター2個、取付ねじ
0.6
80/個
65
¥
5,130
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52317502
RP72-06C
1セット(2個)
取付ねじ
キャスター2個、取付金具、取付ねじ
1.1
80/個
65
¥
5,130
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52317536
RP72-06GW
1セット(4個)
取付ねじ
キャスター4個、取付ねじ
1.4
204/個
65
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52317554
RP72-06S
1セット(2個)
取付ねじ
キャスター2個、取付ねじ
0.7
80/個
65
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52317572
RP72-06SC
1セット(2個)
取付ねじ
キャスター2個、取付金具、取付ねじ
1.2
80/個
65
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52317588
RP72-07
1セット(2個)
取付ねじ
キャスター2個、取付ねじ
0.6
80/個
75
¥
5,420
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52317606
RP72-07S
1セット(2個)
取付ねじ
キャスター2個、取付ねじ
0.7
80/個
75
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52317633
RP72-M
1セット(4個)
取付ねじ、当て金具
-
1.1
80/個
60
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください