河村電器産業
スリットパネル
ラック内部の熱放散に使用
付属品
取付ねじ
材質
鋼板
幅(mm)
482.5
板厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
パネル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52322892
RP941-01B
N-1(3分ツヤ)
1U
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52322926
RP941-01S
N-8(サテン)
1U
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52322935
RP941-02B
N-1(3分ツヤ)
2U
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52322944
RP941-02S
N-8(サテン)
2U
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください