河村電器産業
静音換気扇ユニット
背面取付用静音3連ファン
付属品
取付板、取付ねじ
材質
鋼板
質量(kg)
3
寸法H(mm)
132.5
寸法W(mm)
482.5
板厚(mm)
1.2
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
CORT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52323057
RP943-03FB
¥
48,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください