曜日別特売

漏電ブレーカ ZR

漏電ブレーカ ZR - 河村電器産業漏電ブレーカ ZR - 河村電器産業漏電ブレーカ ZR - 河村電器産業漏電ブレーカ ZR - 河村電器産業漏電ブレーカ ZR - 河村電器産業漏電ブレーカ ZR - 河村電器産業漏電ブレーカ ZR - 河村電器産業漏電ブレーカ ZR - 河村電器産業
動作時間0.1秒以内主な用途主幹・一般用内容量1個
全76種類を絞り込む
極数・素子数
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(mm)
質量(kg)
極数・素子数
定格電圧(V)
定格電流(A)
接続可能電線(mm2)
相線式
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)
付属品
接続方式
引きはずし方式
逆接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52326986ZR253-250-30XL105×165×681.453P3EAC100-2002501503Φ3W3025030(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
55,900
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52326995ZR253-250-30X105×165×681.453P3EAC100-2002501503Φ3W3025030(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327004ZR253-250-30L105×165×681.453P3EAC100-2002501503Φ3W3025030(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327038ZR223-225-KL105×165×681.453P3EAC100-2002251503Φ3W100・200・500切替22530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327047ZR223-225-30L105×165×681.453P3EAC100-2002251503Φ3W3022530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327074ZR223-200-KL105×165×681.453P3EAC100-2002001503Φ3W100・200・500切替22530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327083ZR223-200-30L105×165×681.453P3EAC100-2002001503Φ3W3022530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327117ZR223-175-KL105×165×681.453P3EAC100-2001751503Φ3W100・200・500切替22530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327144ZR223-175-30L105×165×681.453P3EAC100-2001751503Φ3W3022530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327178ZR223-150-KL105×165×681.453P3EAC100-2001501503Φ3W100・200・500切替22530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327187ZR223-150-30L105×165×681.453P3EAC100-2001501503Φ3W3022530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327214ZR223-125-KL105×165×681.453P3EAC100-2001251503Φ3W100・200・500切替22530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327223ZR223-125-30L105×165×681.453P3EAC100-2001251503Φ3W3022530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
52,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327275ZR153-150-KXL90×155×681.23P3EAC100-200150603Φ3W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
35,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327284ZR153-150-KX90×155×681.23P3EAC100-200150603Φ3W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
34,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327293ZR153-150-KL90×155×681.23P3EAC100-200150603Φ3W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
34,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327302ZR153-150-30XL90×155×681.23P3EAC100-200150603Φ3W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
35,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327318ZR153-150-30X90×155×681.23P3EAC100-200150603Φ3W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
34,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327327ZR153-150-30L90×155×681.23P3EAC100-200150603Φ3W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
34,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327372ZR153-125-KXL90×155×681.23P3EAC100-200125603Φ3W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
27,900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327388ZR153-125-KX90×155×681.23P3EAC100-200125603Φ3W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,200
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327397ZR153-125-KL90×155×681.23P3EAC100-200125603Φ3W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,200
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327406ZR153-125-30XL90×155×681.23P3EAC100-200125603Φ3W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
27,900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327415ZR153-125-30X90×155×681.23P3EAC100-200125603Φ3W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,200
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327424ZR153-125-30L90×155×681.23P3EAC100-200125603Φ3W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,200
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52327905ZR153-120-KXL90×155×681.23P3EAC100-200120603Φ3W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
27,900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328115ZR153-120-KX90×155×681.23P3EAC100-200120603Φ3W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,200
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328124ZR153-120-KL90×155×681.23P3EAC100-200120603Φ3W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,200
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328142ZR153-120-30XL90×155×681.23P3EAC100-200120603Φ3W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
27,900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328212ZR153-120-30X90×155×681.23P3EAC100-200120603Φ3W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,200
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328228ZR153-120-30L90×155×681.23P3EAC100-200120603Φ3W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,200
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328237ZR152-150-KXL90×155×681.12P2EAC100-200150601Φ2W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
33,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328246ZR152-150-KX90×155×681.12P2EAC100-200150601Φ2W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
32,100
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328264ZR152-150-KL90×155×681.12P2EAC100-200150601Φ2W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
32,100
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328273ZR152-150-30XL90×155×681.12P2EAC100-200150601Φ2W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
33,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328282ZR152-150-30X90×155×681.12P2EAC100-200150601Φ2W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
32,100
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328298ZR152-150-30L90×155×681.12P2EAC100-200150601Φ2W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
32,100
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328307ZR152-125-KXL90×155×681.12P2EAC100-200125601Φ2W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328316ZR152-125-KX90×155×681.12P2EAC100-200125601Φ2W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
25,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328325ZR152-125-KL90×155×681.12P2EAC100-200125601Φ2W100・200・500切替15025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
25,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328334ZR152-125-30XL90×155×681.12P2EAC100-200125601Φ2W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
26,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328368ZR152-125-30X90×155×681.12P2EAC100-200125601Φ2W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
25,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52328386ZR152-125-30L90×155×681.12P2EAC100-200125601Φ2W3015025(AC100V)/25(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
25,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52734928ZR223-125-30105×165×681.453P3EAC100-2001251503Φ3W3022530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
49,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734937ZR223-125-K105×165×681.453P3EAC100-2001251503Φ3W100・200・500切替22530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
49,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734955ZR223-150-30105×165×681.453P3EAC100-2001501503Φ3W3022530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
49,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734964ZR223-150-K105×165×681.453P3EAC100-2001501503Φ3W100・200・500切替22530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
49,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734998ZR223-175-30105×165×681.453P3EAC100-2001751503Φ3W3022530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個圧着端子(M8)熱動電磁式不可
49,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735007ZR223-175-K105×165×681.453P3EAC100-2001751503Φ3W100・200・500切替22530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
49,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735025ZR223-200-30105×165×681.453P3EAC100-2002001503Φ3W3022530(AC100V)/30(AC200V)端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本圧着端子(M8)熱動電磁式不可
49,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする