曜日別特売

モータ保護用漏電ブレーカ ZML

モータ保護用漏電ブレーカ ZML - 河村電器産業モータ保護用漏電ブレーカ ZML - 河村電器産業

JIS協約形モジュール

仕様モータ保護用漏電ブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52328404ZML53-45-30X-45
15,0009,498
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335368ZML53-45-30L-45
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335377ZML53-32-30X-32
15,00010,980
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335386ZML53-32-30L-32
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335395ZML53-25-30X-25
15,00010,980
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335404ZML53-25-30L-25
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335413ZML53-16-30X-16
15,0009,498
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335815ZML53-16-30L-16
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52335903ZML53-10-30X-10
15,0009,498
9,498
10,448(税込)
14日以内出荷
返品不可
52335937ZML53-10-30L-10
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52337942ZML53-071-30X-7.1
15,0009,498
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52337958ZML53-071-30L-7.1
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52337967ZML53-055-30X-5.5
15,0009,498
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52337976ZML53-055-30L-5.5
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52337985ZML53-042-30X-4.2
15,0009,498
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52337994ZML53-042-30L-4.2
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52338502ZML53-025-30X-2.5
15,0009,498
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52338518ZML53-025-30L-2.5
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52338527ZML53-014-30X-1.4
15,0009,498
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
52338536ZML53-014-30L-1.4
15,0009,998
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52736967ZML53-014-30-1.4
13,7008,898
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736976ZML53-025-30-2.5
13,7008,898
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736985ZML53-042-30-4.2
13,7009,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736994ZML53-055-30-5.5
13,7008,898
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52737003ZML53-071-30-7.1
13,7008,898
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52737012ZML53-10-30-10
13,7008,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737028ZML53-16-30-16
13,7008,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737037ZML53-25-30-25
13,7008,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737046ZML53-32-30-32
13,7008,898
8,898
9,788(税込)
当日出荷
52737055ZML53-45-30-45
13,7008,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
72911417ZML53-25-30L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25
15,0009,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする