曜日別特売

産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1

産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1 - 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1 - 河村電器産業
ベージュ(マンセル5Y7/1)出力MCB定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形内容量1個
全40種類を絞り込む
保護等級
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
保護等級
寸法(mm)
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52345256PVH-04B-1IP55445×450×20023.540ボデー1.6、ドア1.6
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345265PVH-04B-1-S2IP55445×450×20023.540ボデー1.6、ドア1.6
204,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345344PVH-06B-1IP55565×600×20028.160ボデー1.6、ドア1.6
223,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345353PVH-06B-1-S2IP55565×600×20028.160ボデー1.6、ドア1.6
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345448PVH-08B-1IP55565×600×20028.580ボデー1.6、ドア1.6
252,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345457PVH-08B-1-S2IP55565×600×20028.580ボデー1.6、ドア1.6
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345527PVH-10B-1IP55615×850×20048.1100ボデー1.6、ドア1.6
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345536PVH-10B-1-S2IP55615×850×20048.1100ボデー1.6、ドア1.6
338,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345633PVH-12B-1IP55615×850×20048.5120ボデー1.6、ドア1.6
317,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345642PVH-12B-1-S2IP55615×850×20048.5120ボデー1.6、ドア1.6
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345746PVH-14B-1IP54615×1000×20052.9140ボデー1.6、ドア1.6
377,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345755PVH-14B-1-S2IP54615×1000×20052.9140ボデー1.6、ドア1.6
416,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345825PVH-16B-1IP54615×1000×20053.3160ボデー1.6、ドア1.6
389,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345834PVH-16B-1-S2IP54615×1000×20053.3160ボデー1.6、ドア1.6
429,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345877PVH-20B-1IP54795×1150×25071.8200ボデー1.6、ドア1.6
631,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345886PVH-20B-1-S2IP54795×1150×25071.8200ボデー1.6、ドア1.6
671,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345913PVH-24B-1IP54830×1385×25088.8240ボデー1.6、ドア1.6
711,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345922PVH-24B-1-S2IP54830×1385×25088.8240ボデー1.6、ドア1.6
753,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345956PVH-28B-1IP54830×1550×25092280ボデー1.6、ドア1.6
756,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345965PVH-28B-1-S2IP54830×1550×25092280ボデー1.6、ドア1.6
796,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347383SPVH-04B-1IP55445×450×20020.540ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
233,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347392SPVH-04B-1-S2IP55445×450×20020.540ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347478SPVH-06B-1IP55565×600×20024.760ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347487SPVH-06B-1-S2IP55565×600×20024.760ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
340,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347575SPVH-08B-1IP55565×600×20025.580ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
330,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347584SPVH-08B-1-S2IP55565×600×20025.580ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
372,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347654SPVH-10B-1IP55615×850×20042.7100ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
379,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347663SPVH-10B-1-S2IP55615×850×20042.7100ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
420,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347767SPVH-12B-1IP55615×850×20043.5120ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
405,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347776SPVH-12B-1-S2IP55615×850×20043.5120ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
447,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347873SPVH-14B-1IP54615×1000×20047.9140ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
477,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347882SPVH-14B-1-S2IP54615×1000×20047.9140ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
519,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347952SPVH-16B-1IP54615×1000×20048.3160ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
519,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347968SPVH-16B-1-S2IP54615×1000×20048.3160ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
558,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348004SPVH-20B-1IP54795×1150×25066.8200ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
759,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348013SPVH-20B-1-S2IP54795×1150×25066.8200ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
800,000
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348047SPVH-24B-1IP54830×1385×25083.8240ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
855,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348056SPVH-24B-1-S2IP54830×1385×25083.8240ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
898,000
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348083SPVH-28B-1IP54830×1550×25086280ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
900,000
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348092SPVH-28B-1-S2IP54830×1550×25086280ボデー1.5、ドア1.5、屋根1.5
941,000
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする