曜日別特売

産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1

産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1 - 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1 - 河村電器産業
ベージュ(マンセル5Y7/1)出力端子台定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形内容量1個
全40種類を絞り込む
保護等級
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
保護等級
寸法(mm)
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52345274PVH-04N-1IP55445×400×20016.340ボデー1.6、ドア1.6
131,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345283PVH-04N-1-S2IP55445×400×20016.340ボデー1.6、ドア1.6
172,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345362PVH-06N-1IP55445×600×20022.760ボデー1.6、ドア1.6
171,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345378PVH-06N-1-S2IP55445×600×20022.760ボデー1.6、ドア1.6
213,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345475PVH-08N-1IP55445×600×20023.180ボデー1.6、ドア1.6
189,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345484PVH-08N-1-S2IP55445×600×20023.180ボデー1.6、ドア1.6
229,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345554PVH-10N-1IP55445×750×20030.5100ボデー1.6、ドア1.6
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345563PVH-10N-1-S2IP55445×750×20030.5100ボデー1.6、ドア1.6
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345667PVH-12N-1IP55445×750×20030.9120ボデー1.6、ドア1.6
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345676PVH-12N-1-S2IP55445×750×20030.9120ボデー1.6、ドア1.6
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345773PVH-14N-1IP54495×950×20037.6140ボデー1.6、ドア1.6
300,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345782PVH-14N-1-S2IP54495×950×20037.6140ボデー1.6、ドア1.6
339,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345852PVH-16N-1IP54495×950×20038160ボデー1.6、ドア1.6
328,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345868PVH-16N-1-S2IP54495×950×20038160ボデー1.6、ドア1.6
368,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345895PVH-20N-1IP54495×1100×20043.7200ボデー1.6、ドア1.6
461,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345904PVH-20N-1-S2IP54495×1100×20043.7200ボデー1.6、ドア1.6
501,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345938PVH-24N-1IP54495×1250×20051.9240ボデー1.6、ドア1.6
539,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345947PVH-24N-1-S2IP54495×1250×20051.9240ボデー1.6、ドア1.6
580,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345974PVH-28N-1IP54495×1385×20060.1280ボデー1.6、ドア1.6
583,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52345983PVH-28N-1-S2IP54495×1385×20060.1280ボデー1.6、ドア1.6
623,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347408SPVH-04N-1IP55445×400×20014.340ボデー1.5、ドア1.5
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347417SPVH-04N-1-S2IP55445×400×20014.340ボデー1.5、ドア1.5
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347496SPVH-06N-1IP55445×600×20020.260ボデー1.5、ドア1.5
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347505SPVH-06N-1-S2IP55445×600×20020.260ボデー1.5、ドア1.5
288,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347602SPVH-08N-1IP55445×600×20020.680ボデー1.5、ドア1.5
269,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347618SPVH-08N-1-S2IP55445×600×20020.680ボデー1.5、ドア1.5
308,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347688SPVH-10N-1IP55445×750×20027.5100ボデー1.5、ドア1.5
326,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347697SPVH-10N-1-S2IP55445×750×20027.5100ボデー1.5、ドア1.5
367,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347794SPVH-12N-1IP55445×750×20027.9120ボデー1.5、ドア1.5
341,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347803SPVH-12N-1-S2IP55445×750×20027.9120ボデー1.5、ドア1.5
382,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347907SPVH-14N-1IP54495×950×20034.6140ボデー1.5、ドア1.5
423,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347916SPVH-14N-1-S2IP54495×950×20034.6140ボデー1.5、ドア1.5
466,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347986SPVH-16N-1IP54495×950×20035160ボデー1.5、ドア1.5
454,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347995SPVH-16N-1-S2IP54495×950×20035160ボデー1.5、ドア1.5
494,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348022SPVH-20N-1IP54495×1100×20039.7200ボデー1.5、ドア1.5
587,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348038SPVH-20N-1-S2IP54495×1100×20039.7200ボデー1.5、ドア1.5
626,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348065SPVH-24N-1IP54495×1250×20047.9240ボデー1.5、ドア1.5
682,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348074SPVH-24N-1-S2IP54495×1250×20047.9240ボデー1.5、ドア1.5
723,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348108SPVH-28N-1IP54495×1385×20056.1280ボデー1.5、ドア1.5
726,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348117SPVH-28N-1-S2IP54495×1385×20056.1280ボデー1.5、ドア1.5
768,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする