曜日別特売

産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1

産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1 - 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-B-1 - 河村電器産業
保護等級IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)出力MCB定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用場所屋外用 露出形内容量1個
全40種類を絞り込む
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
入力
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52345992PVHY-04B-1445×450×20025.540ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×4回路
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346008PVHY-04B-1-S2445×450×20025.540ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×4回路
242,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346053PVHY-06B-1565×600×20031.260ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×6回路
275,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346062PVHY-06B-1-S2565×600×20031.260ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×6回路
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346114PVHY-08B-1565×600×2003280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×8回路
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346123PVHY-08B-1-S2565×600×2003280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×8回路
335,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346175PVHY-10B-1615×850×20053.1100ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×10回路
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346184PVHY-10B-1-S2615×850×20053.1100ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×10回路
384,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346236PVHY-12B-1615×850×20053.5120ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×12回路
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346245PVHY-12B-1-S2615×850×20053.5120ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×12回路
409,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346297PVHY-14B-1615×1000×24059.4140ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×14回路
409,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346306PVHY-14B-1-S2615×1000×24059.4140ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×14回路
448,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346358PVHY-16B-1615×1000×24059.8160ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×16回路
427,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346367PVHY-16B-1-S2615×1000×24059.8160ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×16回路
467,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346394PVHY-20B-1795×1150×24086.3200ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×20回路
530,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346403PVHY-20B-1-S2795×1150×24086.3200ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×20回路
565,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346437PVHY-24B-1830×1385×240104.8240ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×24回路
711,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346446PVHY-24B-1-S2830×1385×240104.8240ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×24回路
746,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346473PVHY-28B-1830×1550×240108280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×28回路
780,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346482PVHY-28B-1-S2830×1550×240108280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×28回路
817,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348126SPVHY-04B-1445×450×20023.540ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×4回路
289,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348135SPVHY-04B-1-S2445×450×20023.540ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×4回路
329,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348187SPVHY-06B-1565×600×20029.160ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×6回路
395,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348196SPVHY-06B-1-S2565×600×20029.160ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×6回路
437,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348248SPVHY-08B-1565×600×20029.580ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×8回路
438,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348257SPVHY-08B-1-S2565×600×20029.580ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×8回路
479,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348302SPVHY-10B-1615×850×20050.1100ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×10回路
470,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348318SPVHY-10B-1-S2615×850×20050.1100ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×10回路
512,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348363SPVHY-12B-1615×850×20050.5120ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×12回路
487,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348372SPVHY-12B-1-S2615×850×20050.5120ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×12回路
526,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348424SPVHY-14B-1615×1000×24056.4140ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×14回路
525,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348433SPVHY-14B-1-S2615×1000×24056.4140ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×14回路
566,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348485SPVHY-16B-1615×1000×24056.8160ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×16回路
552,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348494SPVHY-16B-1-S2615×1000×24056.8160ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×16回路
593,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348528SPVHY-20B-1795×1150×24082.3200ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×20回路
626,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348537SPVHY-20B-1-S2795×1150×24082.3200ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×20回路
665,000
469,800
516,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348564SPVHY-24B-1830×1385×240100.8240ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×24回路
830,000
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348573SPVHY-24B-1-S2830×1385×240100.8240ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×24回路
868,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348607SPVHY-28B-1830×1550×240104280ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×28回路
911,000
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348616SPVHY-28B-1-S2830×1550×240104280ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×28回路
950,000
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする