産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-1

産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-1 - 河村電器産業産業用接続箱10Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-1 - 河村電器産業
保護等級IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)出力端子台定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用場所屋外用 露出形内容量1個
全40種類を絞り込む
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
入力
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52346017PVHY-04N-1445×400×20020.340ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×4回路
171,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346026PVHY-04N-1-S2445×400×20020.340ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×4回路
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346078PVHY-06N-1445×600×20027.260ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×6回路
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346087PVHY-06N-1-S2445×600×20027.260ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×6回路
253,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346132PVHY-08N-1445×600×20027.680ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×8回路
234,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346148PVHY-08N-1-S2445×600×20027.680ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×8回路
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346193PVHY-10N-1445×750×20035.5100ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×10回路
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346202PVHY-10N-1-S2445×750×20035.5100ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×10回路
343,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346254PVHY-12N-1445×750×20035.9120ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×12回路
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346263PVHY-12N-1-S2445×750×20035.9120ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×12回路
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346315PVHY-14N-1495×950×20043.1140ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×14回路
350,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346324PVHY-14N-1-S2495×950×20043.1140ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×14回路
391,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346376PVHY-16N-1495×950×20043.5160ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×16回路
367,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346385PVHY-16N-1-S2495×950×20043.5160ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×16回路
405,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346412PVHY-20N-1495×1100×20049.7200ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×20回路
426,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346428PVHY-20N-1-S2495×1100×20049.7200ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×20回路
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346455PVHY-24N-1495×1250×20058.4240ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×24回路
483,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346464PVHY-24N-1-S2495×1250×20058.4240ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×24回路
524,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346498PVHY-28N-1495×1385×20067.1280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×28回路
541,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346507PVHY-28N-1-S2495×1385×20067.1280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器10A×28回路
581,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348144SPVHY-04N-1445×400×20018.340ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×4回路
233,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348153SPVHY-04N-1-S2445×400×20018.340ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×4回路
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348205SPVHY-06N-1445×600×20024.760ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×6回路
327,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348214SPVHY-06N-1-S2445×600×20024.760ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×6回路
369,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348266SPVHY-08N-1445×600×20025.180ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×8回路
351,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348275SPVHY-08N-1-S2445×600×20025.180ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×8回路
394,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348327SPVHY-10N-1445×750×20032.5100ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×10回路
402,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348336SPVHY-10N-1-S2445×750×20032.5100ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×10回路
444,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348388SPVHY-12N-1445×750×20032.9120ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×12回路
423,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348397SPVHY-12N-1-S2445×750×20032.9120ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×12回路
466,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348442SPVHY-14N-1495×950×20040.1140ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×14回路
470,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348458SPVHY-14N-1-S2495×950×20040.1140ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×14回路
512,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348503SPVHY-16N-1495×950×20040.5160ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×16回路
488,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348512SPVHY-16N-1-S2495×950×20040.5160ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×16回路
528,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348546SPVHY-20N-1495×1100×20045.7200ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×20回路
555,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348555SPVHY-20N-1-S2495×1100×20045.7200ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×20回路
597,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348582SPVHY-24N-1495×1250×20054.4240ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×24回路
625,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348598SPVHY-24N-1-S2495×1250×20054.4240ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×24回路
666,000
469,800
516,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348625SPVHY-28N-1495×1385×20063.1280ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×28回路
695,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348634SPVHY-28N-1-S2495×1385×20063.1280ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器10A×28回路
736,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする