産業用接続箱20Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-2

産業用接続箱20Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-2 - 河村電器産業
保護等級IP55クリーム(マンセル2.5Y9/1)定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用場所屋外用 露出形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格出力電流(A)
板厚(mm)
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52346035PVHY-04N-2445×600×20026.280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×4回路
172,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346044PVHY-04N-2-S2445×600×20026.280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×4回路
231,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346096PVHY-06N-2445×750×20034.1120ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×6回路
195,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346105PVHY-06N-2-S2445×750×20034.1120ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×6回路
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346157PVHY-08N-2495×950×20040.7160ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×8回路
234,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346166PVHY-08N-2-S2495×950×20040.7160ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×8回路
288,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346218PVHY-10N-2495×1100×20046.4200ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×10回路
270,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346227PVHY-10N-2-S2495×1100×20046.4200ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×10回路
325,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346272PVHY-12N-2495×1250×20053240ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×12回路
303,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346288PVHY-12N-2-S2495×1250×20053240ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×12回路
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346333PVHY-14N-2495×1385×20062.4280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×14回路
338,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346342PVHY-14N-2-S2495×1385×20062.4280ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5直流開閉器20A×14回路
405,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348162SPVHY-04N-2445×600×20023.780ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×4回路
225,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348178SPVHY-04N-2-S2445×600×20023.780ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×4回路
278,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348223SPVHY-06N-2445×750×20031.1120ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×6回路
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348232SPVHY-06N-2-S2445×750×20031.1120ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×6回路
339,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348284SPVHY-08N-2495×950×20037.7160ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×8回路
303,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348293SPVHY-08N-2-S2495×950×20037.7160ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×8回路
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348345SPVHY-10N-2495×1100×20042.4200ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×10回路
347,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348354SPVHY-10N-2-S2495×1100×20042.4200ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×10回路
424,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348406SPVHY-12N-2495×1250×20049240ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×12回路
385,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348415SPVHY-12N-2-S2495×1250×20049240ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×12回路
446,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348467SPVHY-14N-2495×1385×20058.4280ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×14回路
426,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348476SPVHY-14N-2-S2495×1385×20058.4280ボデー1.5、ドア1.5、遮蔽板1.5直流開閉器20A×14回路
468,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする