河村電器産業
産業用直流集電箱 PVS-M
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)
1200
深さ(mm)
350
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
出力
端子台800A
定格電圧(V)
DC1000
入力電圧(V)
最大DC1000
板厚(mm)
本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2
保護等級
IP44
使用キャビネット
JO
使用場所
屋外用、自立形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
入力
分岐回路数
分岐ブレーカ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52346963
PVS12-06M
2341
290
直流遮断器125A
6
MCB3P225AF125AT
¥1,340,000
¥
889,800
¥978,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346997
PVS15-05M
2141
275
直流遮断器150A
5
MCB3P225AF150AT
¥1,180,000
¥
799,800
¥879,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347067
PVS17-04M
1841
260
直流遮断器175A
4
MCB3P225AF175AT
¥1,030,000
¥
699,800
¥769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347146
PVS20-04M
1841
260
直流遮断器200A
4
MCB3P225AF200AT
¥1,030,000
¥
699,800
¥769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください