非常コンセント盤 EC

非常コンセント盤 EC - 河村電器産業

消防法に基づいて製作(埋込型)

質量(kg)9種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBXU使用場所屋内用、埋込形内容量1個
全10種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52348844EC12N300400140ベージュ(マンセル5Y7/1)
56,300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348853EC1N300400140ベージュ(マンセル5Y7/1)
49,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348862EC2N300400140ベージュ(マンセル5Y7/1)
77,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348957EC12NK300400140クリーム(マンセル2.5Y9/1)
56,300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348966EC1NK300400140クリーム(マンセル2.5Y9/1)
49,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348975EC2NK300400140クリーム(マンセル2.5Y9/1)
77,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560366ECN12N220320110ベージュ(マンセル5Y7/1)
43,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560375ECN12NK220320110クリーム(マンセル2.5Y9/1)
43,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560384ECN1N220320110ベージュ(マンセル5Y7/1)
35,800
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560393ECN1NK220320110クリーム(マンセル2.5Y9/1)
35,800
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする