電灯分電盤 ESR20

電灯分電盤 ESR20 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
全222種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
222種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52355817ESR202012150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
394,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355826ESR202012K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
394,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355835ESR202014150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
396,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355844ESR202014K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
396,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355853ESR202016150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355862ESR202016K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355878ESR202018160050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355887ESR202018K160050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355896ESR202020160050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355905ESR202020K160050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355914ESR202022160050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
451,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355923ESR202022K160050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
451,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355932ESR202024170050016076ベージュ(マンセル5Y7/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355948ESR202024K170050016076クリーム(マンセル2.5Y9/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355957ESR202026170050016076ベージュ(マンセル5Y7/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355966ESR202026K170050016076クリーム(マンセル2.5Y9/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355975ESR202028170050016076ベージュ(マンセル5Y7/1)
469,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355984ESR202028K170050016076クリーム(マンセル2.5Y9/1)
469,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355993ESR202030180050016081ベージュ(マンセル5Y7/1)
475,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356002ESR202030K180050016081クリーム(マンセル2.5Y9/1)
475,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356018ESR202032180050016081ベージュ(マンセル5Y7/1)
478,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356027ESR202032K180050016081クリーム(マンセル2.5Y9/1)
478,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356036ESR202034180050016081ベージュ(マンセル5Y7/1)
481,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356045ESR202034K180050016081クリーム(マンセル2.5Y9/1)
481,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356054ESR202036190050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
483,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356063ESR202036K190050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
483,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356072ESR202038190050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
484,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356088ESR202038K190050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
484,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356097ESR202040190050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
491,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356106ESR202040K190050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
491,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356115ESR202042200050016096ベージュ(マンセル5Y7/1)
498,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356124ESR202042K200050016096クリーム(マンセル2.5Y9/1)
498,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356133ESR202044200050016096ベージュ(マンセル5Y7/1)
500,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356142ESR202044K200050016096クリーム(マンセル2.5Y9/1)
500,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356158ESR202046200050016096ベージュ(マンセル5Y7/1)
502,000
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356167ESR202046K200050016096クリーム(マンセル2.5Y9/1)
502,000
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419237ESR200510N110040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419246ESR200510NK110040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419255ESR200512N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419264ESR200512NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419273ESR200514N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419282ESR200514NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419298ESR200516N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419307ESR200516NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419316ESR200518N130040012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
327,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419325ESR200518NK130040012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
327,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419334ESR200520N130040012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
330,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419343ESR200520NK130040012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
330,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419352ESR200522N130040012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52419368ESR200522NK130040012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする