電灯動力分電盤 NSN

電灯動力分電盤 NSN - 河村電器産業
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0内容量1個
全32種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52357138NSN2022-2008Y1100100016090ベージュ(マンセル5Y7/1)
442,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357147NSN2022-2008YK1100100016090クリーム(マンセル2.5Y9/1)
442,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357156NSN2028-2012Y1200100016096ベージュ(マンセル5Y7/1)
494,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357165NSN2028-2012YK1200100016096クリーム(マンセル2.5Y9/1)
494,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357174NSN2034-2014Y13001000160102ベージュ(マンセル5Y7/1)
558,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357183NSN2034-2014YK13001000160102クリーム(マンセル2.5Y9/1)
558,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357192NSN2040-2016Y14001000160108ベージュ(マンセル5Y7/1)
591,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357208NSN2040-2016YK14001000160108クリーム(マンセル2.5Y9/1)
591,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357217NSN2046-2020Y15001000160115ベージュ(マンセル5Y7/1)
668,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357226NSN2046-2020YK15001000160115クリーム(マンセル2.5Y9/1)
668,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504515NSN0510-0504N60090012045ベージュ(マンセル5Y7/1)
180,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504524NSN0510-0504NK60090012045クリーム(マンセル2.5Y9/1)
180,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504533NSN0516-0506N70090012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504542NSN0516-0506NK70090012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504558NSN0522-0508N80090012053ベージュ(マンセル5Y7/1)
241,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504567NSN0522-0508NK80090012053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
241,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504576NSN0528-0512N90090012059ベージュ(マンセル5Y7/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504585NSN0528-0512NK90090012059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504594NSN0534-0514N100090012065ベージュ(マンセル5Y7/1)
350,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504603NSN0534-0514NK100090012065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
350,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504612NSN1010-1004N60090012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
222,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504628NSN1010-1004NK60090012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
222,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504637NSN1016-1006N70090012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504646NSN1016-1006NK70090012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504655NSN1022-1008N80090012057ベージュ(マンセル5Y7/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504664NSN1022-1008NK80090012057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504673NSN1028-1012N90090012064ベージュ(マンセル5Y7/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504682NSN1028-1012NK90090012064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504698NSN1034-1014N100090012069ベージュ(マンセル5Y7/1)
380,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504707NSN1034-1014NK100090012069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
380,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504716NSN1040-1016N110090012076ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504725NSN1040-1016NK110090012076クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする