曜日別特売

電灯分電盤 EQF6

電灯分電盤 EQF6 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52379784EQF60506N120040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
97,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379793EQF60506NK120040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
97,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379802EQF60508N120040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379818EQF60508NK120040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379827EQF60510N120040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
106,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379836EQF60510NK120040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
106,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379845EQF60512N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
110,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379854EQF60512NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
110,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379863EQF60514N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379872EQF60514NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379888EQF60516N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
120,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379897EQF60516NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
120,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379906EQF60518N130040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379915EQF60518NK130040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379924EQF60520N130040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
130,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379933EQF60520NK130040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
130,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379942EQF60522N130040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
136,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379958EQF60522NK130040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
136,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379967EQF60524N130040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379976EQF60524NK130040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379985EQF60526N130040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
146,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52379994EQF60526NK130040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
146,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380003EQF60528N140040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380012EQF60528NK140040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380028EQF60530N140040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380037EQF60530NK140040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380046EQF60532N140040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380055EQF60532NK140040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380064EQF60534N140040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380073EQF60534NK140040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380082EQF60536N140040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
173,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380098EQF60536NK140040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
173,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380107EQF60606N120040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
97,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380116EQF60606NK120040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
97,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380125EQF60608N120040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380134EQF60608NK120040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380143EQF60610N120040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
106,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380152EQF60610NK120040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
106,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380168EQF60612N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
110,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380177EQF60612NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
110,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380186EQF60614N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380195EQF60614NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380204EQF60616N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
120,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380213EQF60616NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
120,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380222EQF60618N130040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380238EQF60618NK130040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380247EQF60620N130040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
130,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380256EQF60620NK130040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
130,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380265EQF60622N130040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
136,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52380274EQF60622NK130040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
136,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする