スマートホーム分電盤 SLA-FK

スマートホーム分電盤 SLA-FK - 河村電器産業
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)材質(本体)金属種類ホーム分電盤使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
相線式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52435443SLA3630-0FK37067011517単3
83,900
取扱い終了
返品不可
52435468SLA3628-0FK33063011516単3
79,700
取扱い終了
返品不可
52435477SLA3626-2FK33063011516単3
77,400
取扱い終了
返品不可
52435486SLA3626-0FK33063011515単3
75,800
取扱い終了
返品不可
52435495SLA3624-2FK33063011515単3
73,300
取扱い終了
返品不可
52435513SLA3624-0FK33059011515単3
71,900
取扱い終了
返品不可
52435538SLA3622-2FK33059011515単3
69,400
取扱い終了
返品不可
52435547SLA3622-0FK33059011514単3
67,900
取扱い終了
返品不可
52435556SLA3620-2FK33059011514単3
65,500
取扱い終了
返品不可
52435574SLA3620-0FK3305509514単3
64,000
取扱い終了
返品不可
52435592SLA3618-2FK3305509514単3
61,700
取扱い終了
返品不可
52435608SLA3618-0FK3305509513単3
60,100
取扱い終了
返品不可
52435617SLA3616-2FK3305509513単3
57,800
取扱い終了
返品不可
52435635SLA3616-0FK3305109513単3
56,200
取扱い終了
返品不可
52435653SLA3614-2FK3305109513単3
53,900
取扱い終了
返品不可
52435662SLA3614-0FK3305109512単3
52,600
取扱い終了
返品不可
52435678SLA3612-2FK3305109512単3
50,300
取扱い終了
返品不可
52435696SLA3612-0FK3304709512単3
48,900
取扱い終了
返品不可
52435714SLA3610-2FK3304709512単3
46,600
取扱い終了
返品不可
52435723SLA3610-0FK3304709511単3
46,400
取扱い終了
返品不可
52435732SLA3608-2FK3304709511単3
44,000
取扱い終了
返品不可
52435748SLA3608-0FK3304309511単3
43,700
取扱い終了
返品不可
52435757SLA3606-2FK3304309511単3
41,200
取扱い終了
返品不可
52435775SLA3520-0FK3305509514単3
64,000
取扱い終了
返品不可
52435793SLA3518-2FK3305509514単3
61,700
取扱い終了
返品不可
52435802SLA3518-0FK3305509513単3
60,100
取扱い終了
返品不可
52435818SLA3516-2FK3305509513単3
57,800
取扱い終了
返品不可
52435836SLA3516-0FK3305109513単3
56,200
取扱い終了
返品不可
52435854SLA3514-2FK3305109513単3
53,900
取扱い終了
返品不可
52435863SLA3514-0FK3305109512単3
52,600
取扱い終了
返品不可
52435872SLA3512-2FK3305109512単3
50,300
取扱い終了
返品不可
52435897SLA3512-0FK3304709512単3
48,900
取扱い終了
返品不可
52435915SLA3510-2FK3304709512単3
46,600
取扱い終了
返品不可
52435924SLA3510-0FK3304709511単3
46,400
取扱い終了
返品不可
52435933SLA3508-2FK3304709511単3
44,000
取扱い終了
返品不可
52435942SLA3508-0FK3304309511単3
43,700
取扱い終了
返品不可
52435958SLA3506-2FK3304309511単3
41,200
取扱い終了
返品不可
52435967SLA3506-0FK3304309510単3
40,900
取扱い終了
返品不可
52435976SLA3504-2FK3304309510単3
38,300
取扱い終了
返品不可
52436012SLA3412-0FK3304709512単3
48,900
取扱い終了
返品不可
52436037SLA3410-2FK3304709512単3
46,600
取扱い終了
返品不可
52436046SLA3410-0FK3304709511単3
46,400
取扱い終了
返品不可
52436055SLA3408-2FK3304709511単3
44,000
取扱い終了
返品不可
52436064SLA3408-0FK3304309511単3
43,700
取扱い終了
返品不可
52436073SLA3406-2FK3304309511単3
41,200
取扱い終了
返品不可
52436082SLA3406-0FK3304309510単3
40,900
取扱い終了
返品不可
52436098SLA3404-2FK3304309510単3
38,300
取扱い終了
返品不可
52436107SLA3308-0FK3304309511単3
38,600
取扱い終了
返品不可
52436116SLA3306-2FK3304309511単3
36,300
取扱い終了
返品不可
52436125SLA3306-0FK3304309510単3
35,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする