曜日別特売

産業用接続箱 PVH-VSM

産業用接続箱 PVH-VSM - 河村電器産業
保護等級IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)仕様太陽光発電用接続箱スイッチ太陽光発電用開閉器定格電圧(V)DC300板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用キャビネットPOG使用場所屋外用 露出形クラスSPDクラスⅠスイッチ容量2P10A内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格出力電流(A)
入力
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52439135PVH-12VSM-SP1715×900×20049120直流開閉器10A×12回路12
732,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52439162PVH-10VSM-SP1715×900×20049100直流開閉器10A×10回路10
728,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52439214PVH-06VSM-SP1715×600×2003460直流開閉器10A×6回路6
658,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52439223PVH-05VSM-SP1715×600×2003450直流開閉器10A×5回路5
655,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする