曜日別特売

屋外盤用キャビネット POGB

屋外盤用キャビネット POGB - 河村電器産業

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP54構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52439546POGB1614-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)98.31520×13201615×1400×200
213,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439555POGB1614-20ベージュ(マンセル5Y7/1)98.31520×13201615×1400×200
213,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439564POGB1612-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)861520×11201615×1200×200
183,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439573POGB1612-20ベージュ(マンセル5Y7/1)861520×11201615×1200×200
183,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439582POGB1512-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)81.21420×11201515×1200×200
179,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439598POGB1512-20ベージュ(マンセル5Y7/1)81.21420×11201515×1200×200
179,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439607POGB1414-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)87.21320×13201415×1400×200
191,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439616POGB1414-20ベージュ(マンセル5Y7/1)87.21320×13201415×1400×200
191,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439625POGB1412-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)76.31320×11201415×1200×200
168,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439634POGB1412-20ベージュ(マンセル5Y7/1)76.31320×11201415×1200×200
168,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439643POGB1312-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)71.51220×11201315×1200×200
159,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439652POGB1312-20ベージュ(マンセル5Y7/1)71.51220×11201315×1200×200
159,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439668POGB1214-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)76.21120×13201215×1400×200
168,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439677POGB1214-20ベージュ(マンセル5Y7/1)76.21120×13201215×1400×200
168,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439686POGB1212-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)66.71120×11201215×1200×200
145,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439695POGB1212-20ベージュ(マンセル5Y7/1)66.71120×11201215×1200×200
145,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439704POGB1211-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)61.91120×10201215×1100×200
128,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439713POGB1211-20ベージュ(マンセル5Y7/1)61.91120×10201215×1100×200
128,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439722POGB1014-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)64.8920×13201015×1400×200
145,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439738POGB1014-20ベージュ(マンセル5Y7/1)64.8920×13201015×1400×200
145,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439747POGB1012-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)56.7920×11201015×1200×200
125,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439756POGB1012-20ベージュ(マンセル5Y7/1)56.7920×11201015×1200×200
125,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする