屋外盤用キャビネット POG

屋外盤用キャビネット POG - 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG - 河村電器産業

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

材質鉄板製保護等級IP54構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
全58種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52439765POG9012-30K(ドア下)280、(ハンドル下)245クリーム(マンセル2.5Y9/1)69.1820×1120915×1200×300
122,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439774POG9012-30(ドア下)280、(ハンドル下)245ベージュ(マンセル5Y7/1)69.1820×1120915×1200×300
122,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439783POG9012-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)63.2820×1120915×1200×250
114,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439792POG9012-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)63.2820×1120915×1200×250
114,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439808POG9010-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)54820×920915×1000×250
107,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439817POG9010-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)54820×920915×1000×250
107,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439826POG1614-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)120.61520×13201615×1400×250
230,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439835POG1614-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)120.61520×13201615×1400×250
230,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439844POG1614-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145クリーム(マンセル2.5Y9/1)116.91520×13201615×1400×200
213,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439853POG1614-20(ドア下)180、(ハンドル下)145ベージュ(マンセル5Y7/1)116.91520×13201615×1400×200
213,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52439862POG1612-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)105.41520×11201615×1200×250
194,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439878POG1612-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)105.41520×11201615×1200×250
194,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439887POG1612-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145クリーム(マンセル2.5Y9/1)101.91520×11201615×1200×200
183,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439896POG1612-20(ドア下)180、(ハンドル下)145ベージュ(マンセル5Y7/1)101.91520×11201615×1200×200
183,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439905POG1610-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)90.11520×9201615×1000×250
168,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439914POG1610-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)90.11520×9201615×1000×250
168,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439923POG1512-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)99.41420×11201515×1200×250
192,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439932POG1512-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)99.41420×11201515×1200×250
192,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439948POG1512-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145クリーム(マンセル2.5Y9/1)961420×11201515×1200×200
179,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439957POG1512-20(ドア下)180、(ハンドル下)145ベージュ(マンセル5Y7/1)961420×11201515×1200×200
179,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439966POG1510-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)851420×9201515×1000×250
162,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439975POG1510-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)851420×9201515×1000×250
162,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439984POG1414-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145クリーム(マンセル2.5Y9/1)103.41320×13201415×1400×200
191,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52439993POG1414-20(ドア下)180、(ハンドル下)145ベージュ(マンセル5Y7/1)103.41320×13201415×1400×200
191,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440002POG1412-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)93.41320×11201415×1200×250
174,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440018POG1412-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)93.41320×11201415×1200×250
174,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440027POG1412-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145クリーム(マンセル2.5Y9/1)90.11320×11201415×1200×200
168,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440036POG1412-20(ドア下)180、(ハンドル下)145ベージュ(マンセル5Y7/1)90.11320×11201415×1200×200
168,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440045POG1410-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)79.91320×9201415×1000×250
147,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440054POG1410-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)79.91320×9201415×1000×250
147,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440063POG1312-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)87.41220×11201315×1200×250
167,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440072POG1312-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)87.41220×11201315×1200×250
167,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440088POG1312-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145クリーム(マンセル2.5Y9/1)84.31220×11201315×1200×200
159,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440097POG1312-20(ドア下)180、(ハンドル下)145ベージュ(マンセル5Y7/1)84.31220×11201315×1200×200
159,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440106POG1310-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)74.81220×9201315×1000×250
140,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440115POG1310-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)74.81220×9201315×1000×250
140,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440124POG1214-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)93.21120×13201215×1400×250
174,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440133POG1214-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)93.21120×13201215×1400×250
174,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440142POG1214-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145クリーム(マンセル2.5Y9/1)901120×13201215×1400×200
168,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440158POG1214-20(ドア下)180、(ハンドル下)145ベージュ(マンセル5Y7/1)901120×13201215×1400×200
168,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440167POG1212-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)81.41120×11201215×1200×250
153,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440176POG1212-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)81.41120×11201215×1200×250
153,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440185POG1212-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145クリーム(マンセル2.5Y9/1)78.41120×11201215×1200×200
145,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440194POG1212-20(ドア下)180、(ハンドル下)145ベージュ(マンセル5Y7/1)78.41120×11201215×1200×200
145,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440203POG1211-20K(ドア下)180、(ハンドル下)145クリーム(マンセル2.5Y9/1)72.71120×10201215×1100×200
128,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440212POG1211-20(ドア下)180、(ハンドル下)145ベージュ(マンセル5Y7/1)72.71120×10201215×1100×200
128,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440228POG1210-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)69.61120×9201215×1000×250
129,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440237POG1210-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)69.61120×9201215×1000×250
129,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440246POG1014-25K(ドア下)230、(ハンドル下)195クリーム(マンセル2.5Y9/1)79.2920×13201015×1400×250
150,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52440255POG1014-25(ドア下)230、(ハンドル下)195ベージュ(マンセル5Y7/1)79.2920×13201015×1400×250
150,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする