自立型電灯分電盤 JES

自立型電灯分電盤 JES - 河村電器産業

自立型電灯分電盤(分岐安全ブレーカサイズ)

横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52448052JES4301600112ベージュ(マンセル5Y7/1)30
542,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448068JES430K1600112クリーム(マンセル2.5Y9/1)30
542,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448077JES4421800123ベージュ(マンセル5Y7/1)42
603,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448086JES442K1800123クリーム(マンセル2.5Y9/1)42
603,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448095JES4542000134ベージュ(マンセル5Y7/1)54
663,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448104JES454K2000134クリーム(マンセル2.5Y9/1)54
663,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする