曜日別特売

ノーヒューズブレーカ NX-E

ノーヒューズブレーカ NX-E - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NX-E - 河村電器産業
引きはずし方式熱動電磁式逆接続主な用途経済形内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
接続方式
接続可能電線(mm2)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52448192NX223E-225FWXL2252253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
42,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448208NX223E-225FWX2252253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448217NX223E-225FWL2252253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448226NX223E-200FWXL2002253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
42,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448235NX223E-200FWX2002253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448244NX223E-200FWL2002253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448253NX223E-175FWXL1752253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
42,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448262NX223E-175FWX1752253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448278NX223E-175FWL1752253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448287NX223E-150FWXL1502253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
42,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448296NX223E-150FWX1502253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448305NX223E-150FWL1502253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448314NX223E-125FWXL1252253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
42,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448323NX223E-125FWX1252253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448332NX223E-125FWL1252253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448497NX222E-225FWXL2252252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448506NX222E-225FWX2252252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448515NX222E-225FWL2252252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448524NX222E-200FWXL2002252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448533NX222E-200FWX2002252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448542NX222E-200FWL2002252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448558NX222E-175FWXL1752252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448567NX222E-175FWX1752252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448576NX222E-175FWL1752252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448585NX222E-150FWXL1502252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448594NX222E-150FWX1502252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448603NX222E-150FWL1502252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448612NX222E-125FWXL1252252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
39,200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448628NX222E-125FWX1252252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448637NX222E-125FWL1252252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52745218NX222E-125FW1252252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
33,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745254NX222E-150FW1502252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
33,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745297NX222E-175FW1752252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
33,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745333NX222E-200FW2002252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
33,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745376NX222E-225FW2252252P2E圧着端子(M8)1501.6端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
33,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745613NX223E-125FW1252253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745656NX223E-150FW1502253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745692NX223E-175FW1752253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745735NX223E-200FW2002253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52745778NX223E-225FW2252253P3E圧着端子(M8)1501.8端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
36,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448734NX103E-75BWXL751003P3E圧着端子(M8)601.1端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
19,000
取扱い終了
返品不可
52448743NX103E-75BWX751003P3E圧着端子(M8)601.1端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
17,300
取扱い終了
返品不可
52448752NX103E-75BWL751003P3E圧着端子(M8)601.1端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
17,300
取扱い終了
返品不可
52448768NX103E-60BWXL601003P3E圧着端子(M8)601.1端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
19,000
取扱い終了
返品不可
52448777NX103E-60BWX601003P3E圧着端子(M8)601.1端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
17,300
取扱い終了
返品不可
52448786NX103E-60BWL601003P3E圧着端子(M8)601.1端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
17,300
取扱い終了
返品不可
52448795NX103E-100BWXL1001003P3E圧着端子(M8)601.1端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
19,000
取扱い終了
返品不可
52448804NX103E-100BWX1001003P3E圧着端子(M8)601.1端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
17,300
取扱い終了
返品不可
52448813NX103E-100BWL1001003P3E圧着端子(M8)601.1端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
17,300
取扱い終了
返品不可
52448917NX102E-75BWXL751002P2E圧着端子(M8)600.78端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする