電灯分電盤 NVR28

電灯分電盤 NVR28 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
268件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52458568NVR282536K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
585,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458577NVR282536190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
585,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458586NVR282534K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
578,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458595NVR282534190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
578,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458604NVR282532K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
575,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458613NVR282532190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
575,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458622NVR282530K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
572,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458638NVR282530190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
572,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458647NVR282528K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
558,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458656NVR282528180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
558,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458665NVR282526K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
552,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458674NVR282526180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
552,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458683NVR282524K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
541,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458692NVR282524180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
541,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458708NVR282522K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
533,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458717NVR282522180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
533,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458726NVR282520K170050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
517,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458735NVR282520170050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
517,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458744NVR282518K170050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
510,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458753NVR282518170050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
510,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458762NVR282516K170050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458778NVR282516170050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458787NVR282514K170050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
492,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458796NVR282514170050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
492,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458805NVR282512K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
475,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458814NVR282512160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
475,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458823NVR282510K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
466,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458832NVR282510160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
466,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458848NVR282508K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
453,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458857NVR282508160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
453,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458866NVR282050K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
631,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458875NVR2820502000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
631,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458884NVR282048K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
624,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458893NVR2820482000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
624,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458902NVR282046K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
605,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458918NVR2820462000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
605,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458927NVR282044K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
602,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458936NVR2820442000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
602,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458945NVR282042K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
593,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458954NVR282042190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
593,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458963NVR282040K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
585,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458972NVR282040190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
585,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458988NVR282038K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
578,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52458997NVR282038190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
578,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52459006NVR282036K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
555,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52459015NVR282036180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
555,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52459024NVR282034K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
549,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52459033NVR282034180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
549,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52459042NVR282032K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
544,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52459058NVR282032180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
544,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする