電灯分電盤 NVR12

電灯分電盤 NVR12 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
全314種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
314種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52464143NVR122550K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
516,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464152NVR122550190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
516,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464168NVR122548K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
511,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464177NVR122548190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
511,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464186NVR122546K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
503,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464195NVR122546190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
503,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464204NVR122544K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
501,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464213NVR122544190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
501,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464222NVR122542K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464238NVR122542180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464247NVR122540K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
493,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464256NVR122540180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
493,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464265NVR122538K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
487,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464274NVR122538180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
487,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464283NVR122536K170050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464292NVR122536170050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464308NVR122534K170050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464317NVR122534170050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464326NVR122532K170050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464335NVR122532170050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464344NVR122530K170050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
455,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464353NVR122530170050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
455,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464362NVR122528K160050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464378NVR122528160050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464387NVR122526K160050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
434,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464396NVR122526160050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
434,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464405NVR122524K160050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
425,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464414NVR122524160050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
425,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464423NVR122522K160050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464432NVR122522160050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464448NVR122520K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
413,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464457NVR122520150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
413,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464466NVR122518K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
411,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464475NVR122518150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
411,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464484NVR122516K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464493NVR122516150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464502NVR122514K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464518NVR122514150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464527NVR122512K140050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464536NVR122512140050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464545NVR122510K140050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
396,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464554NVR122510140050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
396,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464563NVR122508K140050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464572NVR122508140050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464588NVR122066K2000500160105クリーム(マンセル2.5Y9/1)
559,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464597NVR1220662000500160105ベージュ(マンセル5Y7/1)
559,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464606NVR122064K2000500160105クリーム(マンセル2.5Y9/1)
553,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464615NVR1220642000500160105ベージュ(マンセル5Y7/1)
553,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464624NVR122062K2000500160105クリーム(マンセル2.5Y9/1)
550,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52464633NVR1220622000500160105ベージュ(マンセル5Y7/1)
550,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする