曜日別特売

電灯分電盤 NSTB

電灯分電盤 NSTB - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52481494NSTB2550K190050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481503NSTB2550190050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481512NSTB2548K190050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481528NSTB2548190050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481537NSTB2546K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481546NSTB2546180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481555NSTB2544K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481564NSTB2544180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481573NSTB2542K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481582NSTB2542180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481598NSTB2540K170050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
338,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481607NSTB2540170050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
338,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481616NSTB2538K170050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
336,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481625NSTB2538170050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
336,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481634NSTB2536K170050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
333,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481643NSTB2536170050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
333,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481652NSTB2534K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481668NSTB2534160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481677NSTB2532K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481686NSTB2532160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481695NSTB2530K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481704NSTB2530160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481713NSTB2528K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481722NSTB2528150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481738NSTB2526K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481747NSTB2526150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481756NSTB2524K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481765NSTB2524150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481774NSTB2522K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481783NSTB2522140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481792NSTB2520K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481808NSTB2520140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481817NSTB2518K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481826NSTB2518140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481835NSTB2516K130050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481844NSTB2516130050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481853NSTB2050K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481862NSTB2050180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481878NSTB2048K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481887NSTB2048180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481896NSTB2046K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481905NSTB2046170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481914NSTB2044K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481923NSTB2044170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481932NSTB2042K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481948NSTB2042170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481957NSTB2040K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481966NSTB2040160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481975NSTB2038K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52481984NSTB2038160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする