曜日別特売

電灯分電盤 NSF6

電灯分電盤 NSF6 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
全168種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52492938NSF62528K180050016078クリーム(マンセル2.5Y9/1)
244,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52492947NSF62528180050016078ベージュ(マンセル5Y7/1)
244,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52492956NSF62526K180050016078クリーム(マンセル2.5Y9/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52492965NSF62526180050016078ベージュ(マンセル5Y7/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52492974NSF62524K180050016078クリーム(マンセル2.5Y9/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52492983NSF62524180050016078ベージュ(マンセル5Y7/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52492992NSF62522K170050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
223,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493008NSF62522170050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
223,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493017NSF62520K170050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
219,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493026NSF62520170050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
219,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493035NSF62518K170050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
216,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493044NSF62518170050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
216,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493053NSF62516K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493062NSF62516160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493078NSF62028K180050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493087NSF62028180050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493096NSF62026K180050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493105NSF62026180050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493114NSF62024K180050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
229,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493123NSF62024180050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
229,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493132NSF62022K170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493148NSF62022170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493157NSF62020K170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
220,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493166NSF62020170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
220,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493175NSF62018K170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493184NSF62018170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493193NSF62016K160050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493202NSF62016160050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493218NSF61528NK170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493227NSF61528N170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493236NSF61526NK170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493245NSF61526N170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493254NSF61524NK170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493263NSF61524N170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493272NSF61522NK160050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493288NSF61522N160050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493297NSF61520NK160050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493306NSF61520N160050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493315NSF61518NK160050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
151,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493324NSF61518N160050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
151,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493333NSF61516NK150050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
147,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493342NSF61516N150050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
147,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493358NSF61028WNK150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493367NSF61028WN150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493376NSF61028NK150040012049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493385NSF61028N150040012049ベージュ(マンセル5Y7/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493394NSF61026WNK150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493403NSF61026WN150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493412NSF61026NK150040012049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
157,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52493428NSF61026N150040012049ベージュ(マンセル5Y7/1)
157,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする