電灯分電盤 NS12-14

電灯分電盤 NS12-14 - 河村電器産業

一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P内容量1個
全66種類を絞り込む
縦(mm)
質量(kg)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
スイッチ
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52502774NS142040K200082クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
330,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502783NS142040200082ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
330,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502792NS142034K190078クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
321,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502808NS142034190078ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
321,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502817NS142028K180074クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502826NS142028180074ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502835NS142022K170070クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
289,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502844NS142022170070ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
289,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502853NS142016K160066クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502862NS142016160066ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502878NS141040WNK180074クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502887NS141040WN180074ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502896NS141034WNK170070クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502905NS141034WN170070ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉2.3、枠1.6
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502914NS141028WNK160066クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502923NS141028WN160066ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502932NS141022WNK150062クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
235,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502948NS141022WN150062ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
235,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502957NS141016WNK140058クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502966NS141016WN140058ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502975NS141010WNK130054クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502984NS141010WN130054ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503194NS132040K200082クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503203NS132040200082ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503212NS132034K190078クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
312,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503228NS132034190078ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
312,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503237NS132028K180074クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503246NS132028180074ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503255NS132022K170070クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503264NS132022170070ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503273NS132016K160066クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503282NS132016160066ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503298NS131040WNK180074クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
278,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503307NS131040WN180074ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
278,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503316NS131034WNK170070クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503325NS131034WN170070ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503334NS131028WNK160066クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
242,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503343NS131028WN160066ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
242,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503352NS131022WNK150062クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
231,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503368NS131022WN150062ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
231,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503377NS131016WNK140058クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
218,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503386NS131016WN140058ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
218,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503395NS131010WNK130054クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503404NS131010WN130054ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503632NS122040K180074クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉2.3、枠1.6
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503648NS122040180074ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉2.3、枠1.6
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503657NS122034K170070クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉2.3、枠1.6
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503666NS122034170070ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉2.3、枠1.6
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503675NS122028K160066クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52503684NS122028160066ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする