曜日別特売

電灯分電盤 NQR12

電灯分電盤 NQR12 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52526608NQR122566K190050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526617NQR122566190050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526626NQR122564K190050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
450,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526635NQR122564190050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
450,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526644NQR122562K190050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
446,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526653NQR122562190050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
446,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526662NQR122560K180050016081クリーム(マンセル2.5Y9/1)
442,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526678NQR122560180050016081ベージュ(マンセル5Y7/1)
442,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526687NQR122558K180050016081クリーム(マンセル2.5Y9/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526696NQR122558180050016081ベージュ(マンセル5Y7/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526705NQR122556K180050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
432,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526714NQR122556180050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
432,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526723NQR122554K180050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526732NQR122554180050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526748NQR122552K180050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
424,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526757NQR122552180050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
424,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526766NQR122550K170050016076クリーム(マンセル2.5Y9/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526775NQR122550170050016076ベージュ(マンセル5Y7/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526784NQR122548K170050016076クリーム(マンセル2.5Y9/1)
416,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526793NQR122548170050016076ベージュ(マンセル5Y7/1)
416,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526802NQR122546K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
413,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526818NQR122546170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
413,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526827NQR122544K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
410,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526836NQR122544170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
410,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526845NQR122542K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526854NQR122542170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526863NQR122540K160050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526872NQR122540160050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526888NQR122538K160050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
394,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526897NQR122538160050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
394,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526906NQR122536K160050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
390,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526915NQR122536160050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
390,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526924NQR122534K160050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
384,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526933NQR122534160050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
384,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526942NQR122532K160050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
379,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526958NQR122532160050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
379,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526967NQR122530K150050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526976NQR122530150050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526985NQR122528K150050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52526994NQR122528150050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527003NQR122526K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527012NQR122526150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527028NQR122524K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527037NQR122524150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527046NQR122522K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
354,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527055NQR122522150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
354,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527064NQR122520K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527073NQR122520140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527082NQR122518K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52527098NQR122518140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする