曜日別特売

電灯分電盤 NQ

電灯分電盤 NQ - 河村電器産業

電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A内容量1個
434件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52549342NQ480K2000600200113クリーム(マンセル2.5Y9/1)
608,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549358NQ4802000600200113ベージュ(マンセル5Y7/1)
608,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549367NQ478K2000600200113クリーム(マンセル2.5Y9/1)
599,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549376NQ4782000600200113ベージュ(マンセル5Y7/1)
599,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549385NQ476K2000600200113クリーム(マンセル2.5Y9/1)
588,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549394NQ4762000600200113ベージュ(マンセル5Y7/1)
588,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549403NQ474K2000600200113クリーム(マンセル2.5Y9/1)
580,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549412NQ4742000600200113ベージュ(マンセル5Y7/1)
580,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549428NQ472K2000600200113クリーム(マンセル2.5Y9/1)
571,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549437NQ4722000600200113ベージュ(マンセル5Y7/1)
571,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549446NQ470K1900600200109クリーム(マンセル2.5Y9/1)
561,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549455NQ4701900600200109ベージュ(マンセル5Y7/1)
561,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549464NQ468K1900600200109クリーム(マンセル2.5Y9/1)
552,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549473NQ4681900600200109ベージュ(マンセル5Y7/1)
552,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549482NQ466K1900600200108クリーム(マンセル2.5Y9/1)
542,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549498NQ4661900600200108ベージュ(マンセル5Y7/1)
542,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549507NQ464K1900600200108クリーム(マンセル2.5Y9/1)
534,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549516NQ4641900600200108ベージュ(マンセル5Y7/1)
534,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549525NQ462K1900600200108クリーム(マンセル2.5Y9/1)
525,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549534NQ4621900600200108ベージュ(マンセル5Y7/1)
525,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549543NQ460K1800600200101クリーム(マンセル2.5Y9/1)
514,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549552NQ4601800600200101ベージュ(マンセル5Y7/1)
514,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549568NQ458K1800600200101クリーム(マンセル2.5Y9/1)
506,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549577NQ4581800600200101ベージュ(マンセル5Y7/1)
506,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549586NQ456K1800600200101クリーム(マンセル2.5Y9/1)
500,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549595NQ4561800600200101ベージュ(マンセル5Y7/1)
500,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549604NQ454K1800600200101クリーム(マンセル2.5Y9/1)
491,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549613NQ4541800600200101ベージュ(マンセル5Y7/1)
491,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549622NQ452K1800600200101クリーム(マンセル2.5Y9/1)
482,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549638NQ4521800600200101ベージュ(マンセル5Y7/1)
482,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549647NQ450K170060020097クリーム(マンセル2.5Y9/1)
470,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549656NQ450170060020097ベージュ(マンセル5Y7/1)
470,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549665NQ448K170060020097クリーム(マンセル2.5Y9/1)
462,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549674NQ448170060020097ベージュ(マンセル5Y7/1)
462,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549683NQ446K170060020096クリーム(マンセル2.5Y9/1)
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549692NQ446170060020096ベージュ(マンセル5Y7/1)
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549708NQ444K170060020096クリーム(マンセル2.5Y9/1)
448,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549717NQ444170060020096ベージュ(マンセル5Y7/1)
448,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549726NQ442K170060020096クリーム(マンセル2.5Y9/1)
439,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549735NQ442170060020096ベージュ(マンセル5Y7/1)
439,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549744NQ440K160060020089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549753NQ440160060020089ベージュ(マンセル5Y7/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549762NQ438K160060020089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549778NQ438160060020089ベージュ(マンセル5Y7/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549787NQ436K160060020089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549796NQ436160060020089ベージュ(マンセル5Y7/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549805NQ434K160060020089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549814NQ434160060020089ベージュ(マンセル5Y7/1)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549823NQ432K160060020089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
400,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549832NQ432160060020089ベージュ(マンセル5Y7/1)
400,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする