ノーヒューズブレーカ NL-E

ノーヒューズブレーカ NL-E - 河村電器産業
定格電圧(V)AC200定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)極数・素子数3P3Eフレーム(AF)60内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52559404NL63E-60XL60
8,480
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559413NL63E-60AX60
7,180
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559422NL63E-60AL60
7,180
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559438NL63E-5XL5
6,850
4,798
5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559447NL63E-5AX5
5,550
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559456NL63E-5AL5
5,550
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559465NL63E-50XL50
8,480
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559474NL63E-50AX50
7,180
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559483NL63E-50AL50
7,180
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559492NL63E-40XL40
8,480
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559508NL63E-40AX40
7,180
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559517NL63E-40AL40
7,180
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559526NL63E-30XL30
6,850
4,798
5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559535NL63E-30AX30
5,550
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559544NL63E-30AL30
5,550
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559553NL63E-20XL20
6,850
4,798
5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559562NL63E-20AX20
5,550
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559578NL63E-20AL20
5,550
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559587NL63E-15XL15
6,850
4,798
5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559596NL63E-15AX15
5,550
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559605NL63E-15AL15
5,550
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559614NL63E-10XL10
6,850
4,798
5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559623NL63E-10AX10
5,550
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559632NL63E-10AL10
5,550
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする