曜日別特売

テナント用動力分電盤 TONK

テナント用動力分電盤 TONK - 河村電器産業

テナント用動力分電盤

横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付内容量1個
全32種類を絞り込む
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52559648TONK0704N80038ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)4
178,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559657TONK0704NK80038クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)4
178,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559666TONK0706N90041ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)6
191,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559675TONK0706NK90041クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)6
191,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559684TONK0708N100044ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)8
204,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559693TONK0708NK100044クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)8
204,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559702TONK0712N110047ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)12
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559718TONK0712NK110047クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)12
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559727TONK0714N120051ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)14
237,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559736TONK0714NK120051クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)14
237,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559745TONK1004N80038ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)4
178,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559754TONK1004NK80038クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)4
178,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559763TONK1006N90041ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)6
191,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559772TONK1006NK90041クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)6
191,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559788TONK1008N100044ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)8
204,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559797TONK1008NK100044クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)8
204,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559806TONK1012N110047ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)12
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559815TONK1012NK110047クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)12
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559824TONK1014N120051ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)14
237,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559833TONK1014NK120051クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)14
237,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559842TONK2004100043ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)4
256,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559858TONK2004K100043クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)4
256,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559867TONK2006110045ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)6
270,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559876TONK2006K110045クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)6
270,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559885TONK2008120047ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)8
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559894TONK2008K120047クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)8
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559903TONK2012130051ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)12
329,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559912TONK2012K130051クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)12
329,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559928TONK2014140055ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)14
346,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559937TONK2014K140055クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)14
346,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559946TONK2016150059ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)16
363,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559955TONK2016K150059クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)16
363,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする